曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY
(1件のレビュー)

いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応

接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター型式密閉, ダイナミックドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用)音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)マグネットネオジウム再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル)コード片出し(着脱式)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ質量(g)約254電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時)充電方式USB充電電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時)周波数特性4Hz-40,000Hz音声入力ステレオミニジャックマイクロホンMEMS指向性全指向性周波数帯域(Hz)50-8000出力Bluetooth標準規格 Power Class1通信距離(m)最大:見通し距離 約10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile)仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57555129WH1000XM4 BMブラック
オープン
取扱い終了
57555138WH1000XM4 SMプラチナシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57555129
2022-01-11
用途: 事務作業用
松本電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

二台目の購入に成ります。一台目は息子にプレゼントをしました。時々テレビの映画鑑賞用として使用します。最高の音質と臨場感が豊かです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする