ボンフォーム
カーマットパーツ シートレールカバー
ミニバン専用
シートレールの保護カバー
シートレールへのゴミ、砂、泥などの入り込みを防ぎます
シートレールの傷つきを防ぎます
ハサミで簡単にサイズ調整が可能です
取付け取外しがとっても簡単にできます
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
750
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
10(レール部分に差し込む部分の高さ)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57557773
6190-02BK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください