曜日別特売

軽トラック用品 迷彩鳥居ガード

軽トラック用品 迷彩鳥居ガード - ボンフォーム軽トラック用品 迷彩鳥居ガード - ボンフォーム軽トラック用品 迷彩鳥居ガード - ボンフォーム

防水コーティングを施した防水性・耐久性に優れた素材を使用しています
軽トラック全車種に取付けが可能です
木材や脚立など背の高い荷物を積載する際に使用する鳥居部分の傷付きを防ぎます
積載物を傷から守ります

適合車軽トラ材質ポリエステル100%、裏面PVCコーティンググリーン厚さ(mm)50質量(kg)0.13長さ(m)0.85幅(m)0.05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
幅(m)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575581666670-05G軽トラ0.050.85ポリエステル100%、裏面PVCコーティング50グリーン0.13
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする