ボンフォーム
ハンドルカバー FN猫シルエット
取付けがとっても簡単にできます
用途
軽/普通車
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×45×370
材質(表地)
合成皮革
内容量
1個
注意
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたらメーカーまでご連絡ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57558638
6773-01BR
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57558629
6773-01BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください