ボンフォーム
カーテン FNいたずら猫
(1件のレビュー)
車内に入る日差しをカット
マグネットタイプで取付けがとっても簡単!
用途
軽/普通車
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×15×240
内容量
1個
注意
※運転の妨げになる場所には取付けないでください。
※法規上、フロントガラス、運転席および助手席の窓には使用できません。
※窓枠のないハードトップ型の車、窓枠上部の金属部分が狭いまたは無い車種等には使用できません。
※マグネットを使用しているため磁気カードや電子機器等に近づけないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※本品を取付けた状態で窓の開閉はしないでください。巻き込みの原因となります。
※事故防止のため、運転中は本品の取付け/取外しをしないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57558787
7253-78PI
ピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57558796
7253-78GN
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください