結一産業
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)
7
材質
PE、ターポリン
寸法(cm)
三角旗:30×26
寸法(Φmm)
輪っか:50
仕様
さつま編み
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
間隔(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57556224
Φ7mmX20M
1巻(20m)
20
旗:約2
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
57556233
Φ7mmX100M
1巻(100m)
100
旗:約3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください