2条ネジテーパノズル

2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル - 武蔵エンジニアリング
(1件のレビュー)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。

用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6内容量1パック(50本)
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57569865TPND-14G-U217-3528ダークグリーン1.6
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57569874TPND-16G-U217-3529ブラック1.19
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57569883TPND-18G-U217-3524ライトグリーン0.84
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57569899TPND-20G-U217-3526ピンク0.61
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57569908TPND-22G-U217-3525ブルー0.4
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57569917TPND-25G-U217-3527レッド0.25
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57569883
2024-01-19
用途: 接着剤塗布作業時

以前のノズルは色が半透明でノズルの中の接着剤の量がみてわかりましたが、色(樹脂)変更になり
ノズルの中の様子が全くわからなくなりました。精密機器に極少量で塗布することもあるので、前の商品の方が使いやすかった。残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする