曜日別特売

ラテックスクリーングローブ

ラテックスクリーングローブ - MCC(MaxClean)

低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減
厳正な管理のもと製造されていますので、製品品質が安定しています。

仕様左右兼用、クラス100対応厚さ(mm)手の平:0.08±0.2タイプグリップ・指先エンボス入数(枚)100全長(cm)29内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57570066MAX-2550XS7.5±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57570075MAX-2550S8.5±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57570084MAX-2550M9.5±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57570093MAX-2550L10.5±0.05
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする