曜日別特売

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパスミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ - オリンパス

さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。
一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。
セルフィーに最適
手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。
充実の撮影機能
豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。

撮影可能コマ数
連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで
連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで
連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで
連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで
静音連写H・最高速時 [RAW]:約42
静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49
静音連写L・最高速時 [RAW]:約945
静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで
連続撮影速度
[連写H]:約8.7コマ/秒
[連写L]:約5コマ/秒
[低振動連写L]:約4.8コマ/秒
[静音連写H]:約15コマ/秒
[静音連写L]:約6.3コマ/秒
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時)電源リチウムイオン充電池BLS-50端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー本体質量(g)約362表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264)有効画素数約2030万画素マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整インターフェースUSB2.0(Hi-Speed)角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応)色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池BLS-50ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター)視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用)モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点)シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネルフォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR)測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで)記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz)画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF画面サイズ17.3×13mmAFモードハイスピードイメージャAF手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5手ブレ補正モードS-IS ON、OFFマイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー言語表示日本語、英語含む34言語画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時)ISO規格(マニュアル)200-25600コントラスト測距点AF:121点発色設定:Vivid、Natural記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n)撮影センサー4/3型Live MOS センサー調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)焦点距離1種類プリントプリント予約(DPOF)アスペクト比1.33(4:3)レンズマウントマイクロフォーサーズマウントWi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
記録媒体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57569926E-M10 MarkⅣボディー BLKブラック121.5×83.6×49.5(突起部含まず/CIPA準拠)SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I, II 対応、Eye-Fiカード対応(エンドレスモード非対応です)
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
57569935E-M10 MarkⅣボディー SLVシルバー121.5×83.6×49.5(突起部含まず/CIPA準拠)SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I, II 対応、Eye-Fiカード対応(エンドレスモード非対応です)
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
57569944E-M10 MarkⅣ EZダブルズームキット BLKブラック【カメラ本体/CIPA準拠】121.5×83.6×49.5(突起物を除く)SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I,II対応、Eye-Fiカード対応(エンドレスモード非対応))
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
57569953E-M10 MarkⅣ EZダブルズームキット SLVシルバー【カメラ本体/CIPA準拠】121.5×83.6×49.5(突起物を除く)SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I,II対応、Eye-Fiカード対応(エンドレスモード非対応))
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする