曜日別特売

脱芒機(もみペット)

脱芒機(もみペット) - みのる産業

もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。
5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。

質量(kg)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250(50Hz)、310(60Hz)能力能力5~10分/5kg定格時間30分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×全430×370ホッパー容量(g)5000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57570039DB-53
37,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする