静電噴口(eジェッター)

静電噴口(eジェッター) - みのる産業

軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。

付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー質量(kg)1.17電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)全長×全幅W(mm)1250×180ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)内容量1個
注意
※ ご使用の際は必ず、防護メガネ・マスクなどの装備を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57570048FS-40
96,000
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする