曜日別特売

K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)

K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイK熱電対シースタイプ(シリコン被覆) - スリーハイ

ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L1(mm)100長さL2(m)2材質(被膜)シリコン被覆内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※全体写真です。57574056TH-81732.3
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
※全体写真です。57574065TH-81743.2
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする