曜日別特売

次世代自転車 EVバイク RS-EV14

次世代自転車 EVバイク RS-EV14 - Ripples (リップルズ)

自転車 × スクーター 手軽で高機能!「ちょい乗りスクーター Ripples!」
スマートに移動できる手段として、自転車とスクーター両方の良さを兼ね備えた新しい乗り物「Ripples!」が登場しました。
保安部品完備だから公道走行が可能!!
3つの走り方が楽しめる
ペダル走行・電動走行・ペダル+電動走行
つらい坂道もラクラク移動
スマホを最大20回充電可能
出先での充電切れ・災害時にも
最小限の折りたたみでかんたん収納・高強度
環境に優しい移動手段

用途
通勤・通学に
ちょっとした買い物に
旅行先の移動手段に
質量(kg)約20.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)モータータイプ直流ブラシレスリアハブモーターバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー材質(フレーム)6061アルミニウムバッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)定格出力:36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1320×1040(ミラーを含む:1160)×540タイヤサイズ14×2.125寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)リアバスケット:310×255×190充電時間(時間)約4~5ハンドル寸法(mm)折畳時 L1320×W400サドルの高さ(mm)770~910フレーム(mm)360最高速度(km/h)25(バイクモード時)走行距離(km)(1充電) 約35内容量1台
注意
※公道を走行する場合は、お客様ご自身でのナンバープレートの取得、及びバイク自賠責保険への加入が必要となります。
※公道走行には原付免許の携帯、ヘルメット着用が義務付けられています。
※原付バイクと同様、道路交通法を守って公道走行をお願いします。
※私有地での使用は道路交通法に該当しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5757390728604ホワイト
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5757391628605ブラック
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5757392528606レッド
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5757393428607ライムグリーン
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5757394328608ブルーグレイ
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする