AIOULE(ふじわら)
パイプナット ステンレス製
長ナットのかわりに使用します。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
50
75
100
125
150
ねじ径(mm)
選択してください
M4
M6
M8
M10
M12
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574564
PN-4-50
6
50
25
M4
6
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57574573
PN-6-50
12
50
25
M6
8.5
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
57574589
PN-6-75
18
75
30
M6
8.5
¥
920
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574598
PN-6-100
24
100
30
M6
8.5
¥
1,020
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
57574607
PN-6-125
30
125
30
M6
8.5
¥
1,110
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
57574616
PN-6-150
37
150
30
M6
8.5
¥
1,200
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574625
PN-8-50
14
50
25
M8
10
¥
850
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
57574634
PN-8-75
22
75
30
M8
10
¥
1,190
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574643
PN-8-100
30
100
30
M8
10
¥
1,310
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574659
PN-8-125
37
125
30
M8
10
¥
1,430
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574668
PN-8-150
46
150
30
M8
10
¥
1,580
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
57574677
PN-10-50
18
50
25
M10
12
¥
1,190
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
57574686
PN-10-75
27
75
30
M10
12
¥
1,500
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574695
PN-10-100
38
100
30
M10
12
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574704
PN-10-125
49
125
30
M10
12
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574713
PN-10-150
60
150
30
M10
12
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57574729
PN-12-50
50
50
25
M12
17
¥
1,580
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574738
PN-12-75
75
75
30
M12
17
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574747
PN-12-100
101
100
30
M12
17
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574756
PN-12-125
127
125
30
M12
17
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57574765
PN-12-150
154
150
30
M12
17
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください