曜日別特売

PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。

寸法I(mm)158内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579875PNW-100Nドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:5251:1
102,400
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579884PNW-300Nドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:5261:2.88
148,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579893PNW-500Nドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:26261:4.33
162,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579909PNW-950Nドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:55081:12.19
202,100
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする