曜日別特売

PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。

寸法I(mm)158内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579954PSW-100Nドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:521:1
105,700
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579963PSW-300Nドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:521:2.88
152,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579979PSW-500Nドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:2621:4.33
170,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579988PSW-950Nドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:5501:12.19
211,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする