曜日別特売

SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) - AIOULE(ふじわら)

錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。

寸法I(mm)158内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579997SSW-100Nドラム1層目:100、ドラム最外層6層目:5251:1
316,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580006SSW-300Nドラム1層目:300、ドラム最外層6層目:5261:2.88
456,300
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580015SSW-500Nドラム1層目:500、ドラム最外層6層目:26261:4.33
492,100
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57580024SSW-950Nドラム1層目:950、ドラム最外層6層目:55081:12.19
560,900
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする