曜日別特売

クラシック 自動給油器

クラシック 自動給油器 - PERMA

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。

質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質スチール危険物の類別非危険物内容量1個(120mL)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
高さ(mm)
グリス吐出期間
付属品
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574144PC-SF01-121001カ月間標準グリース(SF01)-
5,510
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
57574153PC-SF01-321013カ月間標準グリース(SF01)-
5,510
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
57574169PC-SF02-121041カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,020
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574178PC-SF02-12210712カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,020
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57574187PC-SF02-321053カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,020
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574196PC-SF02-621066カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,020
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
57574205PC-SF05-111081カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,250
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574214PC-SF05-12111112カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57574223PC-SF05-311093カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,250
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
57574239PC-SF05-611106カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57574248PC-SO32-1-1121カ月間標準オイル(S032)90
5,650
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574257PC-SO32-3-1133カ月間標準オイル(S032)90
5,650
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574266PC-SO32-6-1146カ月間標準オイル(S032)90
5,650
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする