曜日別特売

フューチャー 自動給油器

フューチャー 自動給油器 - PERMA

パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。

質量(g)250幅(mm)70最大吐出圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~40材質プラスチック危険物の類別非危険物内容量1個(120mL)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
高さ(mm)
グリス吐出期間
付属品
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574275PF-SF01-121181カ月間標準グリース(SF01)-
5,950
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
57574284PF-SF01-321193カ月間標準グリース(SF01)-
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574293PF-SF02-121221カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,510
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574309PF-SF02-12212512カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,510
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574318PF-SF02-321233カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,510
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574327PF-SF02-621246カ月間重荷重グリース(SF02)-
6,510
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57574336PF-SF05-111261カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,730
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574345PF-SF05-12112912カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,730
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
57574354PF-SF05-311273カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,730
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574363PF-SF05-611286カ月間耐熱グリース(SF05)-
6,730
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574379PF-SO32-1-1301カ月間標準オイル(S032)90
6,290
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
57574388PF-SO32-3-1313カ月間標準オイル(S032)90
6,290
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57574397PF-SO32-6-1326カ月間標準オイル(S032)90
6,290
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする