ウェブカメラ 1080P

ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]ウェブカメラ 1080P - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。

仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済セット内容本体×1材質ABS質量(g)127ケーブル長(m)1.2対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30インターフェースUSB2.0 Type-A解像度フルHD画素数200万画素アズワン品番64-5186-41画角55°内蔵マイクあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5758937795116
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: ウエブ会議に
飲食業

この値段でこれだけ使えたら何の問題もありません。していえばもう少しコードが長ければ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする