曜日別特売

非接触式検知器

非接触式検知器 - ヒロ・コーポレーション非接触式検知器 - ヒロ・コーポレーション非接触式検知器 - ヒロ・コーポレーション非接触式検知器 - ヒロ・コーポレーション非接触式検知器 - ヒロ・コーポレーション
(3件のレビュー)

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
誤差±0.3℃の精度の高さ。
マスクの上からでも検知可能

用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)本体寸法(mm)252×136×26角度の測定範囲(°)垂直30、水平30速度識別:300ms動作環境16~40℃(室内無風)測定距離体温:0.4m以下モニタ8インチ高解像度モニター搭載OSLINUXメーカー商品コード6300004582カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病にり患しているかどうかを診断する機器ではありません。
※体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。
※医療機ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589447サーモマネージャー
オープン
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57589447
2022-01-27
用途: 来客時
名和工業株式会社製造業

電気のコードが丸まっていて中々パイプの中に入らず時間がかかりました。

対象商品 : 57589447
2021-06-14
用途: お客様の入店時
飲食業

画面がとても大きくて、反応も感度も良く
とても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 57589447
2021-02-08
用途: 玄関ホール来客用
社会福祉法人清色福祉会医療・福祉・介護関連業

もう少し安いとなおよいのですが。使用者の皆さんの反応は良いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする