曜日別特売

クレインスター ソーラー式工事灯

クレインスター ソーラー式工事灯 - グリーンクロスクレインスター ソーラー式工事灯 - グリーンクロス

特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性アップ。
コーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。

用途夜間の工事灯として充電時間(時間)約15動作時間無日照90時間以上内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
LED使用数(個)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589596赤レンズ LE-16026300004572
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57589605クリアレンズ LE-160赤、緑赤色1+緑色16300004728
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする