曜日別特売

インフィニティエス

インフィニティエス - グリーンクロスインフィニティエス - グリーンクロス

COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。
軽量設計の為、現場での設置が容易です。
明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。

用途夜間現場や作業所など付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台寸法(mm)620×600×97動作時間ソーラー電源使用時200時間以上メーカー商品コード6300004587内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589614ソーラーパネルセット
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

ソーラーパネルセット インフィニティエス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする