グリーンクロス
オーロラチューブライト
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途
景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品
ソーラーパネル
長さ(m)
10
LED色
赤、青緑
動作時間
ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)
赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード
1107500708
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589623
LE-C100N
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300