グリーンクロス
人感センサーECOライトスリム ソーラー式看板照明
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。
スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途
人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)
280×110×64
質量(kg)
1.6
充電時間(時間)
約10
LED使用数(個)
白色×2
メーカー商品コード
1103502202
感知距離(m)
約3~8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589648
LE-K50W
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300