曜日別特売

トワイライトテック

トワイライトテック - グリーンクロストワイライトテック - グリーンクロス

薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。
標準電波により製品が同期点滅します。
電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。

用途現場などのコーンに付けて使用します。寸法(mm)79.5×163質量(g)220LED色マルチカラー(赤/緑)動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)LED使用数(個)4メーカー商品コード1107120140発光パターン赤緑交互同時点滅内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※同期点滅は電波の受信範囲内であっても地域、地形などの影響によって受信できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589754-
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

F.H.Vフルハーネスベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする