曜日別特売

ポリカ波板【厚型】

ポリカ波板【厚型】 - アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。

仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9内容量1箱(10枚)
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589779NIPC609Cクリア14706尺655×1820×0.9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589788NIPC609BRブロンズ14706尺655×1820×0.9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589806NIPC709BRブロンズ17157尺655×2120×0.9
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589815NIPC809Cクリア19608尺655×2420×0.9
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589824NIPC809BRブロンズ19608尺655×2420×0.9
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589833NIPC909Cクリア22059尺655×2730×0.9
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589849NIPC909BRブロンズ22059尺655×2730×0.9
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589858NIPC1009Cクリア245010尺655×3030×0.9
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589867NIPC1009BRブロンズ245010尺655×3030×0.9
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57589797NIPC709Cクリア17157尺655×2120×0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 屋根材に使用
西友エアーテック株式会社建設業・工事業

屋根用に購入しまいした。
加工も簡単で厚型なので曲がりも少なく作業しやすかったです。
耐用はこれからですが、良いと思います。

2025-02-06
用途: カーポートの屋根延長
セイキサービス・オザワ

非常に柔らかく曲がるし穴明けにもひび割れ無 今の処感じが良い後どれ位長持ちするのかはこれからですが
尚別の場所でも使用する予定ありです

対象商品 : 57589867
2022-06-24
用途: 片流れ車庫作成の屋根に使用

まだ取りつけていないので、質感や耐久性などは不明ですが。降雪時にこの厚形ポリカが役に立つと思い購入しました。屋根に雪が積もって荷重がかかるので、厚みがある分従来製品より安心感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 57589815
2022-08-05
用途: お客様宅のテラスの屋根メンテナンス
建設業・工事業

波板の長さも丁度で、耐久性も考慮し厚型を選定した。厚型で上がって不安なく作業ができた。

対象商品 : 57589815
2022-01-04
用途: 屋上の風や雨除け

やや厚手の波板で10枚組で運んでくれるので便利。
これ以上長いとエレベータに乗らなくなる。

対象商品 : 57589806
2022-02-26
用途: 厚手のブロンズ色

厚手のポリカーボネート波板で屋外で耐久性が高そう。
ブロンズ色だがそこそこ透けて見えるので、光の透過率を明記して欲しいと思う。

対象商品 : 57589815
2022-02-14
用途: 屋上の風防
ニューミヤコ株式会社

屋上の風よけに手すりに固定して使う。厚手ポリカなので耐光性・耐候性もありそう。
これより長尺だとエレベータに乗せられない。

2021-02-15
用途: テラスの屋根
その他業種

商品の到着は、早かったです。商品自体は、他の量販店で販売されている物より、厚みが有りしっかりとしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする