HEIKO
PP縄
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。 直径約20cmΦ
メーカー商品コード
001001003
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88627174
ヘイコウPPナワ.S 300Mマキ
100
300
ポリプロピレン(PP)
白
450
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください