多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載

多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 - YAMAZEN(山善)

18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。
ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。

用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820機能オートオフ、消音、仕上がり調整本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302保証期間お買い上げ日より1年温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6内容量1台
取扱説明書:(6.91MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53228116YRP-F181TV(W)ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53228125YRP-F181TV(B)ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589903YRP-F180V(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
57589919YRP-F180V(B)ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「オーブンレンジ」YRP-F180V/POP
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57589903YRP-F180V(W)53228116YRP-F181TV(W)YRP-F180V(W) 多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 YAMAZEN(山善) 53228116多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載YAMAZEN(山善)1台
22,980
税込25,278
色に違いがあります
57589919YRP-F180V(B)53228125YRP-F181TV(B)YRP-F180V(B) 多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 YAMAZEN(山善) 53228125多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載YAMAZEN(山善)1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする