曜日別特売

エバーブライト スーパーランタン

エバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックスエバーブライト スーパーランタン - メテックス

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット
充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心
LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け
平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能
フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯
充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能
ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利

仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書材質ABSオレンジ・グレー表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可)保護機能過充電保護機能、過放電保護機能LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン充電時間(時間)約12(USB充電)入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589973WSTLTN
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする