Panasonic(パナソニック)
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途
PC50軒とい用固定具です。
仕様
5丁流れ
適合
シビルスケアPC50
材質
ステンレス
長さ(mm)
打込み部:186
色
しんちゃ
高さh(mm)
45~25
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590253
MQC75380S
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください