Panasonic(パナソニック)
落とし口部材 角丸チーズふた付
枝管が丸で角に落とすチーズです。
仕様
落とし口:PC30・S30・たてとい60
色
オークグレー
接続
たてとい直結
枝管
たてとい60・VU50
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591285
MQCD313
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください