Panasonic(パナソニック)
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 落ち葉止め
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品
クリップ3個
適合
前高165WIDE
材質
本体:アルミ クリップ:ステンレス
長さ(mm)
1000
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57594216
KKW99510
¥
53,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください