Panasonic(パナソニック)
大型雨といエアロアイアン 折版120Ⅰ型 吊金具 正面打・24~48mm出
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合
折版120Ⅰ型
材質
ステンレス
厚さ(mm)
足部分:2
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×28×24~48
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57594435
KK3301S
¥
74,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください