SARAYA(サラヤ)
ペーパータオルホルダー PH-600N
最後の1枚まで簡単に取り出せます。
フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
付属品
アルコールシート×1枚、両面テープ×2枚、ねじセット(タッピンねじ4個、プラグ4個)×1セット、取扱説明書
トラスコ品番
474-1579
材質
ABS
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×110×255
設置方式
壁掛式
収納枚数(枚)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ペーパータオルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113633
52011
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください