ステンレス シリンダー南京錠 同一キー

ステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノステンレス シリンダー南京錠 同一キー - ツチノ

シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。
本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。

用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス内容量1個
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※盗難予防に絶対なものでは御座いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628105HIT No.7700-25 KA2564-6524-28
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57628114HIT No.7700-30 KA3064-6524-29
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57628123HIT No.7700-40 KA4064-6524-30
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57628139HIT No.7700-50 KA5064-6524-31
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする