吾妻商会(AZUMA)
反射式規制標識『最高速度』
最高速度を標示した標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
車両が通行する際、速度を落とし安全に通行させる箇所に設置
材質
アルミニウム
厚さ(mm)
1
寸法(Φmm)
600
取付金具
組数2、寸法Φ60.5、平リブ
内容量
1枚
注意
※公道に設置する場合、公安委員会の承認が必要です。車両や自転車・歩行者が接触しない箇所に設置。支柱・基礎ブロック含まず。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
反射シート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57601819
323-10-1.0EM
最高速度10km/h
EGP普通反射シート
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601828
323-10-1.0HM
最高速度10km/h
HIP高輝度反射シート
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601837
323-15-1.0EM
最高速度15km/h
EGP普通反射シート
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601846
323-15-1.0HM
最高速度15km/h
HIP高輝度反射シート
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601855
323-20-1.0EM
最高速度20km/h
EGP普通反射シート
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601864
323-20-1.0HM
最高速度20km/h
HIP高輝度反射シート
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601873
323-25-1.0EM
最高速度25km/h
EGP普通反射シート
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57601889
323-25-1.0HM
最高速度25km/h
HIP高輝度反射シート
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。