曜日別特売

マスキングテープ プッシュカット 詰め替え

マスキングテープ プッシュカット 詰め替え - ニチバンマスキングテープ プッシュカット 詰め替え - ニチバンマスキングテープ プッシュカット 詰め替え - ニチバンマスキングテープ プッシュカット 詰め替え - ニチバン

プッシュカット用詰め替えです。車両塗装時にも使用されている高品質タイプです。

幅(mm)82高さ(mm)128質量(g)24.5奥行(mm)15テープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)17.5テープ種類和紙(青)粘着剤アクリル系アズワン品番65-0348-93繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57601959MT-15PS
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする