カンタンウォール

カンタンウォール - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カンタンウォール - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カンタンウォール - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カンタンウォール - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

飛沫感染対策パーティション。
連結パーツで自由自在に組合せ!
ポリプロピレン樹脂だからアルコール消毒可能。
透明ポリプロピレンだから視認性があります。
連結パーツで多彩な組み合わせが可能。
連結パーツの素材にエラストマー樹脂を採用。滑り止めを兼ねます。
パネル自重が軽い為(約500g)、組立・分解が容易です。

用途オフィス全般、飲食店、学食、病院、施設、図書館、会議室、その他カウンターでの衛生的な飛沫感染対策に。セット内容カンタンウォール 5枚、連結パーツ I字型6個、L型4個、T字型4個、十字型2個材質パネル:透明ポリプロピレン樹脂パネルサイズ(mm)650×380内容量1セット
注意
※この製品は室内または屋内用です。
※傾斜している場所や不安定な場所で使用しないでください。
※この製品は水平が保たれていないと、ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形の原因となります。
※製品を火気には近づけないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
※製品を落下させたり、過度の衝撃を加えた場合、割れ、欠け、変形などの破損の原因になりますのでおやめください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57602029AETD381窓なし560
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57602038AETD382窓あり500
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥7,400/税込¥8,140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする