和勝の保証
俺の除菌スタンドボトルセット
足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計
オールステンレス材質
本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト
簡単に移動設置
市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
用途
ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置
付属品
消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル
材質
ステンレス
本体質量(kg)
7.3
高さ調整範囲(mm)
1050~1350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57627974
WA-JSB4
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません