曜日別特売

スクエアライト100W

スクエアライト100W - 日動工業スクエアライト100W - 日動工業

外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。

用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
コード長さ(m)
定格電流(A)
使用環境温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57602065LEIS-100D-JW-50K5.3100V/102、200V/1013100V/1.03、200V/0.52-25~40
101,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57602074LEIS-100DIM-JW-50K5.75.5~1024.50.07~1.03-10~40
151,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする