プルボックス 民間仕様(アース付)・被せふた

プルボックス 民間仕様(アース付)・被せふた - 八州電工
仕様アース端子付材質民間仕様形状被せふた板厚(mm)1.6仕上さび止め内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57609458IE1007WG75100100
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
57609467IE1010WG100100100
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609476IE1507WG75150150
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609485IE1510WG100150150
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609494IE1515WG150150150
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609503IE2010WG100200200
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609519IE2015WG150200200
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609528IE2020WG200200200
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57609537IE2510WG100250250
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609546IE2515WG150250250
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609555IE2520WG200250250
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609564IE2525WG250250250
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
57609573IE3010WG100300300
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609589IE3015WG150300300
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609598IE3020WG200300300
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609607IE3025WG250300300
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609616IE3030WG300300300
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609625IE3520WG200350350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609634IE3530WG300350350
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609643IE3535WG350350350
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609659IE4020WG200400400
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609668IE4030WG300400400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609677IE4040WG400400400
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609686IE5020WG200500500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609695IE5030WG300500500
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609704IE5040WG400500500
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609713IE5050WG500500500
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609729IE6030WG300600600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609738IE6040WG400600600
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609747IE6050WG500600600
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57609756IE6060WG600600600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする