八州電工
Dクリップ スーパーダイマ製
仕様
スーパーダイマ
適合レール
レールエースD1・D2・D15
全14種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
25
26
31-32
37-39
44
47
53
56
65
69
81-82
94
106
119
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合鋼管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57610079
DHRS16
1袋(10個)
48
37
26
(呼称)16/21
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610088
DHRS36
1袋(10個)
69
59
47
(呼称)36/41.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610097
DHRS42
1袋(10個)
75
65
53
(呼称)42/47.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610106
DHRS54
1袋(10個)
88
77
65
(呼称)54/59.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610115
DHRS82
1袋(5個)
116
105
94
(呼称)82/87.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610124
DHRS92
1袋(5個)
129
118
106
(呼称)92/100.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610133
DHRS104
1袋(5個)
142
131
119
(呼称)104/113.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610149
DHRS19
1袋(10個)
47
35
25
(呼称)19/19.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610158
DHRS2522
1袋(10個)
54
42
31-32
(呼称)25/25.4、(呼称)22/26.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610167
DHRS3128
1袋(10個)
60
49
37-39
(呼称)31/31.8、(呼称)28/33.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610176
DHRS39
1袋(10個)
65
55
44
(呼称)39/38.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610185
DHRS51
1袋(10個)
79
68
56
(呼称)51/50.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610194
DHRS63
1袋(10個)
91
81
69
(呼称)63/63.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57610203
DHRS7570
1袋(10個)
103
93
81-82
(呼称)75/76.2、(呼称)70/75.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください