インクジェットプリンター imagePROGRAF PRO-G1
写真作品をより深く、豊かに。「LUCIA PROインク」。
写真画質を追求し多くのプロから選ばれるimagePROGRAF PROシリーズ。その高画質を支える、顔料インクとクロマオプティマイザーによる、10色「LUCIA PROインク」を搭載した、PRO-G1。写真作品をより深く、豊かに仕上げます。
幅広い現場に対応する、A3ノビ出力。
L判からA3ノビまで、さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。ビジネスシーンにおける資料作成やグラフィックデザイン制作、写真作品づくりなど、あらゆる場面で現場を支えます。
大幅な小型化と、高画質・高生産性を両立。
従来機のPRO-10/10Sと比べ、大幅な小型化を実現。容積比約85%とコンパクトながら、高画質・高生産性はもちろん、優れたワークフローを実現。デザインも一新しました。
顔料ながらも約2分50秒の高速プリント。
A3ノビ(フチあり)のカラーを約2分50秒でプリント可能に。従来機のPRO-10/10Sとの比較で、より効率的なプリントワークを実現します。
- 付属品
- インクタンクカートリッジ(PFI-G1MBK/PFI-G1PBK/PFI-G1C/PFI-G1M/PFI-G1Y/PFI-G1GY/PFI-G1PC/PFI-G1PM/PFI-G1R/PFI-G1CO)/セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)/マルチトレイ
- 質量(kg)
- 約14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む)
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- エコマーク認定
- 認定
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約横639×379×200(トレイ類/突起部を含まず)
- インターフェース
- (PC用) IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB
- 液晶パネル
- 3.0型
- 最大解像度
- 4800dpi(横)×2400dpi(縦)
- 印刷速度
- (L判フチなし)(1枚)(カラー)(キヤノン写真用紙・光沢 プロプラチナグレード)約95
- 用紙厚(g/m2)
- 上トレイ 普通紙:64-105、キヤノン専用紙最大:約380、手差し キヤノン専用紙最大: 約380、または紙厚0.1 ~0.6 mm以下
- 運転音(dB)(A)
- 約39.5
- プリントヘッド
- (ノズル数)MBK/PBK/C/M/Y/GY/PC/PM/R/CO×各768ノズル
- プリント必要マージン(カット紙)
- 【フチなしプリント時】上下左右:0mm、【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、ファインアート紙は上/下端:各25mm
- インク残量検知機能
- ドットカウント方式
- 使用可能用紙サイズ
- 後トレイ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm-329mm、長さ127mm-990.6mm)、手差しトレイ:A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm-330.2mm、長さ254mm-990.6mm)、[フチなし]:A3ノビ、A3、A4、レター、はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm
- 給紙方式
- 後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイ
- 給紙可能枚数(最大積載枚数)
- 普通紙:100枚(後トレイ)、郵便はがき:20枚(後トレイ)
- グリーン購入法
- 適合
- プリント
- マルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
- 動作温度範囲(℃)
- 5~35(ただし、結露しないこと)
- 商品タイプ
- プリンター
- エコマーク認定番号
- 20 155 006
- 内容量
- 1個
商品説明動画
PRO-G1
この動画は、1人が参考にしています。
プリンター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07











