カクケイ
紙クッション封筒
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
用途
物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。
材質
紙(未晒クラフト)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57611068
FK0401
150
230
B6用
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
57611086
FK0403
310
225
A4用
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
57611077
FK0402
250
195
A5用
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください