曜日別特売

ふとん干し コンパクト収納タイプ

ふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマふとん干し コンパクト収納タイプ - アイリスオーヤマ

限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。

耐荷重(kg)20材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611138CFS-200S201250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする