曜日別特売

スタイル伸縮ポールラック

スタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラック - アイリスオーヤマ

天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800質量(g)1800寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611147SSP-280ホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57611156SSP-280ブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする