無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

日本の主要なIPv6サービスに対応 ,大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」 ,大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート ,使っている場所にWi-Fiビームで狙い撃ち ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」

インターフェース
【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
付属品LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約241規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a/g、IEEE802.11b電源AC100V 50/60Hz対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130最大消費電力(W)9.1周波数範囲2.4GHz/5GHzアンテナ5GHz/2.4GHz 2本(内蔵)セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)データ転送速度【最大(準拠規格)】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(300Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611436WSR-1166DHPL2/D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

中継機選びでお悩みの方へ】Wi-Fi性能がUPするお得な買い替え術
この動画は、2が参考にしています。
【簡単3ステップ】WiFiルーターを中継機する設定方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611436
2023-11-18
用途: 会社内のPCネットワーク
建設業・工事業

無線ルーターを探していたところこの商品が安く自社のネットワークを改善出来たので、満足しています。

対象商品 : 57611436
2022-03-02
用途: 集合住宅内LANジャックから無線に変換、PCとスマホとタブレットを複数人で。
その他業種

PCのLANケーブルが不要になり快適、(このマンションのLANは有線だけ)。
時たま来る子供たちもスマホのWIFI使用が出来て学校の学習などに使えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする