コンクリート型枠用合板

コンクリート型枠用合板 - ノーブランドコンクリート型枠用合板 - ノーブランド
(1件のレビュー)

耐水性に優れた合板です。

用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
注意
※主に建築現場での型枠材として使用される商品となります。使用に耐えうる程度のパテ汚れ、塗装面のすり傷が入っている場合がございます。材料特性をご理解の上ご使用下さい。
※最大発注数200組(400枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5761156712×900×18001組(2枚)約14/枚
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月5日
57611558CP12361枚約14
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57611567
2023-05-17
用途: 製造現場用
製造業

頑丈な板材を低価格で購入できたので、とても良かったです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする