ベストステッカー

ベストステッカー - デンカエレクトロンベストステッカー - デンカエレクトロンベストステッカー - デンカエレクトロンベストステッカー - デンカエレクトロン

光ケーブルに最適なクランプです
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。
スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。
日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。
コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法H(mm)
寸法W(mm)
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57611619D-102KG-101袋(10個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1019.5グレー14.5
オープン189
189
208(税込)
当日出荷
57611628D-102KG-2001箱(200個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1019.5グレー14.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57611637D-103KG-101袋(10個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1019.5グレー25
180179
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611646D-103KG-2001箱(200個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1019.5グレー25
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57611655D-104KG-101袋(10個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1025グレー20
180179
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611664D-104KG-1001箱(100個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1025グレー20
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611673D-105KG-101袋(10個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1325グレー28
230229
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611689D-105KG-1001箱(100個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1325グレー28
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
57611698D-106KG-101袋(10個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1525グレー38
オープン419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
57611707D-106KG-1001箱(100個)金属部:メッキ鋼板、クッション部:発泡絶縁体1525グレー38
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65387763D-103KG-101セット(10個)金属部/メッキ鋼板、クッション部/発泡絶縁体1019.5-25
オープン389
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする